曜日別特売
CW-BL-LB コードレス ブロワ/集塵機(充電器付属) ブロードウォッチ 62460714

CW-BL-LB コードレス ブロワ/集塵機(充電器付属) ブロードウォッチ 62460714
CW-BL-LB コードレス ブロワ/集塵機(充電器付属) ブロードウォッチ 62460714
CW-BL-LB コードレス ブロワ/集塵機(充電器付属) ブロードウォッチ 62460714
CW-BL-LB コードレス ブロワ/集塵機(充電器付属) ブロードウォッチ 62460714
CW-BL-LB コードレス ブロワ/集塵機(充電器付属) ブロードウォッチ 62460714
CW-BL-LB コードレス ブロワ/集塵機(充電器付属) ブロードウォッチ 62460714

コードレス ブロワ/集塵機(充電器付属)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1台注文コード62460714品番CW-BL-LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ホコリや粉じんなどを集塵することができます。
掃除機で吸えない場所のゴミは、吹き飛ばしながら集めることで
清掃作業をスムーズに行えます。
充電式で電源がないところでも使用できます。
大容量バッテリーで長時間の使用が可能。
コードレスで取り回しが良く作業が可能。

用途
落ち葉やゴミ、洗車後の水滴などを強力送風で吹き飛ばすことができます。
仕様専用ACアダプタ―:AC-DC21-1A質量(g)約570タイプ充電器付属風量(m3/min)0~3.0バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40最大風速(m/s)21.5バッテリー容量(mAh)4500本体寸法(cm)約31×15.5×13.5
注意
※安全上のご注意
※ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする