船舶用消火ホース HK MASAKO_K 中島式金具付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62460738 品番 65MK20F13A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

舶用品検定協会認可の消防用ホースです。
ホース内面は樹脂で構成され、軽量化と耐摩耗性に優れています。

口径65A 使用圧力(MPa)1.3 長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル繊維 金具中島式 取付方式アルミ加締め 呼び径65A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする