画像準備中

ベンチデスク

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製 天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト 色(天板)ダークウォールナット 注文コード62460749 品番MFH1006K-WWN
参考基準価格(税別)¥175,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は材質・色など932種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。

トラスコ品番541-5078 材質天板:メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製 天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト 高さ(mm)1000 奥行(mm)615 間口(mm)1000 色(天板)ダークウォールナット グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,400 / 税込 ¥9,240
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする