ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
ベンチデスク
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚:スチール塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製
色
天板:ホワイト/脚:ブラック
色(天板)
ホワイト
注文コード
62460785
品番
MFH1006R-BH
参考基準価格(税別)
¥114,200
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
932
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
トラスコ品番
541-0373
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚:スチール塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製
色
天板:ホワイト/脚:ブラック
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
615
間口(mm)
1000
色(天板)
ホワイト
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません