消火/消防用ホース格納箱【900x600x270スカート型】スチール(鉄)製

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 種別コンクリート脚付 注文コード62460887 品番11HA12SS03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-2スカート型】です。
本体底部があげ底になっており雨だまりを防ぎます。
エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。

種別コンクリート脚付 材質鉄製 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(900+200)×600×270 厚さt(mm)1.2
注意
※こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。
※配達日時の指定および土日祝配達はできません。
※架台付きはアングル架台・コンクリート架台等あり、ご注文の場合は別々の梱包で発送いたします。
※設置・組立はお客様にてご対応をお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62460869
2023-01-11
用途:
地元消防団の消防ホース格納
農・林・水産業

専門店に注文して購入するとこの倍の価格を取られます。まとめ買いしました。ただまとめ買いは送料を安くしてもらいたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする