100Φアングルグラインダー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62461149 品番YA-3CH-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

重量が軽くなりました
コンパクトで持ちやすい設計です
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13500 ねじ寸法(ホース口金)RC3/8 用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど 付属品32Hex片口スパナ、6Hex六角棒レンチ、5Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-23PM 全長(mm)192 質量(kg)1.1 最高使用周速度(m/min)砥石/4300 砥石寸法(mm)100×2〜6×15 ハンドルロール方式 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.62 頭部高さ(mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

YA-3C
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47322231
2019-03-14
用途:
板金加工全般
株式会社キヨシゲ 様

単純なバリ取り、溶接仕上げ等で使用してます。手持ちの重量が軽く大量のアングルピースバリ取りでも連続作業が出来る、そこそこの重切削でも止まらないので作業性が良いです。大変使いやすいので作業者からの購入要請が多いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする