R16ACM2A01RCF AC充電器 microUSB 2.1A 1.6m ラスタバナナ 62461517

AC充電器 microUSB 2.1A 1.6m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62461517 品番R16ACM2A01RCF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

本製品はマイクロUSBに対応したスマートフォン/タブレット用AC充電器です。
充電端子がマイクロUSB端子の持つ機種で使用できます。
ケーブル一体型で家庭用コンセントからスマートフォン/タブレットを充電できます。
最大出力2.1Aの高出力AC充電器です。
家庭用コンセントAC100V〜240Vでの充電が可能です。
電源プラグは180°回転収納式プラグを採用しています。

レッド・シャン・ド・フルール 使用温度範囲(℃)-10〜40 出力5.0V 2.1A 電源AC100〜240V 50/60Hz共用 0.3A コード長さ(m)1.6 本体質量(g)約70 コネクタ形状microUSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする