代表画像

ビニルキャブタイヤ VCTF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 芯数12 線径(sq)2 注文コード62461554 品番VCTF 12X2SQ-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は芯数・線径など44種類から選べます 他の種類を見る

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。

用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。 仕様許容電流(30℃)(A):8 トラスコ品番378-4308 材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル 定格電圧(V)300以下 芯数12 仕上外径(mm)15.6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(sq)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする