RBAC093 手巻きコード式 AC マイクロUSB 1A ラスタバナナ 62461858

手巻きコード式 AC マイクロUSB 1A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62461858 品番RBAC093
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品はマイクロUSBに対応したスマートフォン用AC充電器です。
コードを充電器本体に巻きつけてお好みの長さに留めることができるので、持ち運びに便利です。
家庭用コンセント(AC100〜240V)を使用してください。
最大出力は1Aです。
180°回転収納式プラグを採用しています。

コード長さ(cm)150 ホワイト 適合機種(2016/9月現在)【ドコモ】SO-04H SO-03H SO-02H SO-01H SO-04G SH-04H DM-01H SH-02H SH-01H SH-04G F-03H F-02H F-01H F-04G SC-02H SC-01H、【au】SOV33 SOV32 SOV31 SHV36 SHV35 SHV34 KYV37 LGV32 LGV31、【ソフトバンク】XperiaXPeformance XperiaZ5 AQUOSXx3 AQUOSXx2mini 電源AC100〜240V 50/60Hz共用 出力5V 1A 使用温度範囲(℃)5〜35
注意
※タブレットにはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする