代表画像
オーナンバ
オーナンバの 電気部品
オーナンバの 電気部品その他関連用品
ビニルキャブタイヤ VCTF 30m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
芯数
24
線径(sq)
0.5
注文コード
62461920
品番
VR(VCTF) 24X0.5SQ-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
芯数・線径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途
100V未満の電子機器等の伝送用。
仕様
許容電流(30℃)(A):3
トラスコ品番
378-7490
材質
導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)
100未満
芯数
24
仕上外径(mm)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(sq)
0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません