曜日別特売
VR(VCTF) 20X0.5SQ-100 ビニルキャブタイヤ VCTF 100m オーナンバ 62462044

代表画像

ビニルキャブタイヤ VCTF 100m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本芯数20注文コード62462044品番VR(VCTF) 20X0.5SQ-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。

用途
100V未満の電子機器等の伝送用。
仕様許容電流(30℃)(A):3トラスコ品番378-7424材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満芯数20仕上外径(mm)11.8RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする