代表画像

編組シールド付き軽装用ケーブル 30m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 芯数12 線径(sq)0.75 注文コード62462139 品番ONB 12X0.75SQ-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は芯数・線径など14種類から選べます 他の種類を見る

編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。
軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。

用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。 仕様許容電流(30℃)(A):4 トラスコ品番376-3715 材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル 定格電圧(V)100未満 芯数12 仕上外径(mm)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(sq)0.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする