iPad Air 3/iPad Pro 10.5インチ ペーパーライクフィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62462278 品番PL1820IPA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

iPadがスケッチブックに!紙のような質感の保護フィルム

セット内容液晶保護フィルム×1、液晶クリーナー 厚さ(mm)約0.25 対応機種iPad Air3 第3世代 iPad Pro 10.5インチ 透過率(%)約91 適合サイズ10.5インチ 表面硬度約3H 特性反射防止
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする