TSブラックボード 4×8判 紙貼リ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 62462656 品番 166660
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

芯材(PS)も紙も黒く仕上げた、黒いパネルです。黒色のスチレンボードは洗練された外観を持ち、白色では表現が難しい深みや重厚感を演出できます。周囲の色に対してコントラストを生み出すことができ、背景や環境に対して印象的に見える特徴があります。

用途POP・ディスプレイ・ホビーに。等身大パネル、店内POP、展示パネル に。 仕様●UV印刷:可能●発泡倍数:15倍 厚さ(mm)7 寸法(mm)1220×2440 ブラック タイプ両面紙貼り 表面色
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする