SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い用品
SARAYA(サラヤ)の 手洗い洗剤
SARAYA(サラヤ)の 工業用・業務用
手洗い石けん液
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62462665
品番
23335
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
香料無添加。
手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。
泡タイプの機器・容器におすすめです。
医薬部外品です。
用途
皮膚の殺菌・消毒・洗浄。
トラスコ品番
816-2742
材質
容器(ボトル・袋):PE
幅(mm)
95
高さ(mm)
211
タイプ
泡
奥行(mm)
85
容量(kg)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体