曜日別特売
SH-306HP ソケットホルダ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 62462760

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)9.5
収納数6個
内容量1個注文コード62462760品番SH-306HP
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
さびに強いオールステンレス製です。
インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。
折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。
ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。

用途
手動用ソケットの整理・保管に。
トラスコ品番864-2850材質ステンレス(オーステナイト系)全長(mm)150差込角(mm)9.5収納数6個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする