※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-9118-3-4L ”ヘビーウエイト ポロシャツ” コーコス信岡 62462970 G-9118-3-4L ”ヘビーウエイト ポロシャツ” コーコス信岡 62462970 G-9118-3-4L ”ヘビーウエイト ポロシャツ” コーコス信岡 62462970 G-9118-3-4L ”ヘビーウエイト ポロシャツ” コーコス信岡 62462970 G-9118-3-4L ”ヘビーウエイト ポロシャツ” コーコス信岡 62462970

”ヘビーウエイト ポロシャツ”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 モクグレー サイズ4L 注文コード62462970 品番G-9118-3-4L
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ボリューム感のある生地はハードな現場にも適しています。
ワイヤー入りの衿先で、絶妙な「立ち」がアクセントになっています。

用途カジュアルに、作業用に。 トラスコ品番102-7279 モクグレー サイズ4L 胸囲(cm)129 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)48 袖丈(cm)66 着丈(cm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする