ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
クッション ねじ込み 自在 エラストマー車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62463067
品番
940LA-1L75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。
コンパクトサイズのクッションキャスターです。
ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
トラスコ品番
252-2787
材質
金具:スチール
材質(車輪)
エラストマー、PPホイール
タイプ
自在式(ミリねじタイプ)
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価クロム化成処理
ねじピッチ(mm)
1.75
旋回半径(mm)
70
ねじ規格
M12×P1.75×L20mm
取付高H(mm)
111〜105
ねじT
M12
軸長L(mm)
20
許容荷重(daN)
8(設定)
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応