ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62463110
品番
940BLA-2LZ75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。
コンパクトサイズのクッションキャスターです。
ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
トラスコ品番
252-2801
材質
金具:スチール
材質(車輪)
エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール
タイプ
自在式(ミリねじタイプ)
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価クロム化成処理
ねじピッチ(mm)
1.75
取付高H(mm)
111〜105
ねじT
M12
軸長L(mm)
20
許容荷重(daN)
14(設定)
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応