5779IP061TR iPhone12/12Proトライタンハードケース ラスタバナナ ストラップホール付 62463154

iPhone12/12Proトライタンハードケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62463154 品番5779IP061TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品は新素材「トライタン(TM)」を使用したハードケースです。
素材はEASTMAN社製樹脂「トライタン(TM)」で本体の側面と背面をしっかりとカバー。
医療機器や乳児用品にも使用されている安心・安全な新素材。
優れた耐久性と対破損性を合わせ持ちクリスタルのような高い透明度も特長のひとつ。
保護性能と装着感を追求した厚さ約1.2mmの厚めのデザイン。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。

対応機種iPhone12/12 Pro タイプケース型 ラメクリア 特性ストラップホール付 材質トライタン 質量(g)20
注意
※ワイヤレス充電は可能ですが、MagSafeアクセサリの固定には対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする