クッション プレート式 エラストマー車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62463155 品番 940BBL-1LZ75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。
コンパクトサイズのクッションキャスターです。
ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。

トラスコ品番252-2794 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 旋回半径(mm)70 取付寸法(mm)56×28 取付高H(mm)108〜102 取付座(mm)70×42 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(daN)8(設定) 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 取付座B(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする