ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
クッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62463277
品番
940LR-2L75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。
コンパクトサイズのクッションキャスターです。
ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
トラスコ品番
252-2762
材質
金具:スチール
材質(車輪)
エラストマー、PPホイール
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価クロム化成処理
取付高H(mm)
108〜102
取付ピッチY(mm)
28
取付穴径P(mm)
6.5
許容荷重(daN)
14(設定)
取付座A(mm)
70
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
56
取付座B(mm)
42