クッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62463320 品番 940LR-3LZ75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。
コンパクトサイズのクッションキャスターです。
ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。

トラスコ品番252-2766 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)/PPホイール タイプ固定式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 取付高H(mm)108〜102 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(daN)20(設定) 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 取付座B(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする