※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

935LA-3L75 クッション ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスター 62463347 935LA-3L75 クッション ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスター 62463347 935LA-3L75 クッション ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスター 62463347 935LA-3L75 クッション ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスター 62463347 935LA-3L75 クッション ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスター 62463347

クッション ねじ込み 自在 エラストマー車

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62463347 品番 935LA-3L75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。
コンパクトサイズのクッションキャスターです。
ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。

トラスコ品番252-2768 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー、PPホイール タイプ自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)111〜105 ねじTM12 軸長L(mm)20 許容荷重(daN)20(設定) 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする