クッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62463374 品番 935BLA-3LZ75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。
コンパクトサイズのクッションキャスターです。
ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。

トラスコ品番252-2777 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール タイプ自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)111〜105 ねじTM12 軸長L(mm)20 許容荷重(daN)20(設定) 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする