曜日別特売
BRS-1205AST3 バリアリールWide屋外対応スタンドセット Reelex 62463889

バリアリールWide屋外対応スタンドセット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
表示内容トラ(黄/黒)
内容量1セット注文コード62463889品番BRS-1205AST3
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

バリアリールWideとバリアリールWide屋外対応スタンドが2本セットになっています。
120mmの幅広シートで遠くからでも良く見えます。
安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
屋外・屋外どちらでも設置可能です。

用途
工事・作業場所への立入制限に。
危険区域への進入規制に。
仕様●シートストローク(m):5●本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×60×380トラスコ品番377-4964セット内容バリアリールWide BRS-1205A、屋外対応スタンド BRS-ST3W材質【バリアリールWide】、本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、【屋外対応スタンド】黄・黒シート幅(mm)120表示内容トラ(黄/黒)シート厚さ(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする