バリアリールWide屋外対応スタンドセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62463898 品番 BRS-1205BST3
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

バリアリールWideとバリアリールWide屋外対応スタンドが2本セットになっています。
120mmの幅広シートで遠くからでも良く見えます。
安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
屋外・屋外どちらでも設置可能です。

用途
工事・作業場所への立入制限に。
危険区域への進入規制に。
仕様●シートストローク(m):5●本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×60×380 トラスコ品番377-4962 セット内容バリアリールWide BRS-1205B、屋外対応スタンド BRS-ST3W 材質【バリアリールWide】、本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、【屋外対応スタンド】 シート幅(mm)120 表示内容危険立入禁止 シート厚さ(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする