曜日別特売
C12405100160150001 寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62464074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C12405100160150001 寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62464074
C12405100160150001 寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62464074
C12405100160150001 寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62464074

寸切(平先) ユニクロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじ径M16
長さ(mm)150
150
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
140
160
170
180
135
145
200
210
220
240
190
ねじピッチ(mm)2
内容量1本注文コード62464074品番C12405100160150001
参考基準価格(税別)¥794販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

頭がなく全長がネジ部のボルトです。
現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。
「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。

トラスコ品番377-6264材質SNB(SNB7等)長さ(mm)150ねじピッチ(mm)2ねじ径M16表面処理ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする