INKJHN-0.5X2.5 インカラウンドスリング JIS HN形 大洋製器工業 62465149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

INKJHN-0.5X2.5 インカラウンドスリング JIS HN形 大洋製器工業 62465149
INKJHN-0.5X2.5 インカラウンドスリング JIS HN形 大洋製器工業 62465149
INKJHN-0.5X2.5 インカラウンドスリング JIS HN形 大洋製器工業 62465149

インカラウンドスリング JIS HN形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本全長(m)2.5ベルト幅(mm)45使用荷重(t)0.5注文コード62465149品番INKJHN-0.5X2.5
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。
吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。

用途一般玉掛け作業用ラウンドスリングトラスコ品番382-2399種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン厚さ(mm)5表面布:灰ベルト幅(mm)45規格JIS B 8811使用荷重(t)0.5全長(m)2.5JIS規格JIS B 8811
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする