大洋製器工業
インカラウンドスリング JIS HN形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
62465456
品番
INKJHN-2X4
参考基準価格(税別)
¥23,168
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・ベルト幅・使用荷重
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。
吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途
一般玉掛け作業用ラウンドスリング
トラスコ品番
382-5580
種別
エンドレス形
材質
芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
厚さ(mm)
8
色
表面布:緑
ベルト幅(mm)
50
規格
JIS B 8811
使用荷重(t)
2
全長(m)
4
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。