曜日別特売
A002J0000020004000 エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62468046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A002J0000020004000 エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62468046
A002J0000020004000 エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62468046
A002J0000020004000 エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62468046

エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
ねじの呼びM2
長さ(mm)4
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1箱(200本)注文コード62468046品番A002J0000020004000
参考基準価格(税別)¥79,400販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。
真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。

用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。トラスコ品番241-7683種別全ねじ材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)長さ(mm)4ねじピッチ(mm)0.4六角高さ(mm)2頭部形状六角穴付ボルト貫通穴径(Φmm)0.8穴の形状六角穴ねじの呼びM2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする