バキュームスイーパー

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62468755 品番 KM125/130RG
参考基準価格(税別)¥6,934,000 販売価格(税込) ¥6,487,800
販売価格(税別)
5,898,000

高い清掃能力を持ちながら、小回りの利く機動力を備え、大型機種では清掃しにくい狭い範囲や壁際まで効率よく清掃できます。
高いメンテナンス性で、ブラシ、フィルターの交換は工具を使わず1人で簡単に行えます。
吸引しながら自動でフィルターのチリを落とすTact システムを搭載し、吸引力を落とさず高い作業効率を持続します。
最小回転半径2.2mと小回りが利き、狭い場所・入り組んだ場所・壁際での清掃もスムーズに行えます。
鍵管理システム(2種類の鍵で作業者と管理者の権限をわける鍵管理システム(KIK))を搭載しています。
作業者は管理者が設定した範囲内で作業を行うため、誰が使用しても均一な清掃効果が得られ無駄な消耗品コストの削減、過度な設定による事故防止につながります。

用途工場内外、駐車場、外敷地の清掃などに トラスコ品番836-4675 幅(mm)1250 高さ(mm)1450 タイプガソリンエンジン式 奥行(mm)1800 清掃幅(集塵幅)(mm)1250 清掃能力(m2/h)10000 ダストボックス容量(L)130
注意
※荷下ろしにはフォークリフトが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする