スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの 大型容器
スイコーの 水槽・タンク
MDドラム(蓋付)密閉円筒型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62469008
品番
MD-300H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。
用途
簡易貯蔵用
簡易運搬用
容量(L)
300
高さ(mm)
1000
仕様
●タンク本体(mm)全高:1002●タンク本体(mm)内径:650●タンク本体(mm)外径:660●タンク本体(mm)肉厚:5●タンク本体(mm)高さ:1002
トラスコ品番
808-1280
材質
ポリエチレン(PE)
寸法(mm)
660×1000
色
白
備考
丸型
注意
※製品寸法公差は±1.5%です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません