スイコー
スイコーの ガラス・樹脂・金属容器
スイコーの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
スイコーの ポリタンク/扁平缶
薬注タンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62469726
品番
S-100L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。
出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
用途
比重1.3以下の薬品の貯留など。
次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダなどの貯留に。
トラスコ品番
808-1282
材質
ポリエチレン(PE)
寸法(mm)
470×480×685
容量(L)
100
外寸法・高さ(mm)
724
外寸法・奥行(mm)
470
外寸法・間口(mm)
480
注意
※製品寸法は、±1.5%の公差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません