セルフロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62469787 品番SLM-15
参考基準価格(税別)¥187,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

遠心力によるラチェット機構が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。
ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を阻止します。

トラスコ品番169-4723 径(Φmm)ロープ:4.4 ロープ長さ(m)15 落下距離(m)1.1 最大使用荷重(kg)120 落下衝撃荷重(kN)3.8 寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)300×214×124
注意
※性能は、安全帯構造指針の試験方法による数値です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする