メイン画像

NELD107A-AWH 片袖デスク NELD型/ウォームホワイト ナイキ 62470357 NELD107A-AWH 片袖デスク NELD型/ウォームホワイト ナイキ 62470357 NELD107A-AWH 片袖デスク NELD型/ウォームホワイト ナイキ 62470357 NELD107A-AWH 片袖デスク NELD型/ウォームホワイト ナイキ 62470357 NELD107A-AWH 片袖デスク NELD型/ウォームホワイト ナイキ 62470357 NELD107A-AWH 片袖デスク NELD型/ウォームホワイト ナイキ 62470357

片袖デスク NELD型/ウォームホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62470357 品番NELD107A-AWH
参考基準価格(税別)¥83,600 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

一般執務に対応する、ベーシックなデスクシリーズです。必要最小限の機能をシンプルに使いこなす、最もベーシックなタイプです。電話やパソコンなどのコードが通る穴を設けています。配線キャップは収納式なので紛失の心配がありません。(中央1ヶ所のみ)1個のキーで袖箱全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構です。手早く確実に施錠できます。※引き出しにラッチ機構はありません

用途事務用 付属品仕切板F型1枚、仕切板G型1枚 トラスコ品番556-6044 材質天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上 天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト 高さ(mm)700 タイプ片袖タイプ 奥行(mm)700 間口(mm)1000 段数2 色(天板)ウォームホワイト シリンダー錠 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,100 / 税込 ¥4,510
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする