メイン画像

セミオープンパネル

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質フレーム:アルミ押出成形品アルマイト仕上、表面:布張り、芯材:ファルカタ合板 ブルー 注文コード62471091 品番JPC-1507-B-BL
参考基準価格(税別)¥58,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は材質・色など42種類から選べます 他の種類を見る

軽やかに空間を仕切ることができるパーティションです。フレームを基本としたパネルシステムで、採光を保ちながら、オープンで緩やかに仕切られたスペースをつくれます。連結は、工具なしで行える簡易施工タイプです。

トラスコ品番556-6055 材質フレーム:アルミ押出成形品アルマイト仕上、表面:布張り、芯材:ファルカタ合板 ブルー 高さ(mm)1503 奥行(mm)40 間口(mm)750 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする