REMMS3501BK 3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付き ラスタバナナ カナル型 全指向性 片耳 62471159

3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62471159 品番REMMS3501BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。
機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。
ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。
S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)

適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQ セット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み 型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型 ブラック 本体質量(g)8 消費電流(mA)最大0.5 出力インピーダンス(Ω)2200 プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ) コード長さ(cm)104 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16±15% 周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50〜10000 ドライバーユニット(Φmm)9 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V) 装着方式片耳 イヤホン形状カナル型 動作電圧(V)1〜10
注意
※本製品は3.5mmミニ端子用のイヤホンです。3.5mmミニ端子以外の端子では使用できません。
※本製品使用の際は端末の受話音量調節機能設定をよくご確認ください。最大設定になっている場合、お客様の耳を傷める恐れもありますので十分ご注意ください。
※自動車やバイク、自転車等の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。また、運転中以外でも踏切やホーム、自動車の通る道、工事現場等、周囲の音が聞こえないと危険を伴う場所では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする