microUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62471335 品番REMMSM01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,188
販売価格(税別)
1,080
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。
機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。
ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。
S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)

適合機種(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイ セット内容USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み 型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型 ブラック 本体質量(g)約8 消費電流(mA)0.5 出力インピーダンス(Ω)2200 プラグmicro USB コード長さ(cm)104 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16±15% 周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50〜10000 ドライバーユニット(Φmm)9 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)100±4(at 1kHz/0.126V) イヤホン形状カナル型 動作電圧(V)1〜10
注意
※マイクロUSB端子は同じ形状の端子でも使用できない機種があります。(マイクロUSB端子以外の端子では使用できません。)
※本製品使用の際は端末の受話音量調節機能設定をよくご確認ください。最大設定になっている場合、お客様の耳を傷める恐れもありますので十分ご注意ください。
※自動車やバイク、自転車等の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。また、運転中以外でも踏切やホーム、自動車の通る道、工事現場等、周囲の音が聞こえないと危険を伴う場所では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62471353
2023-07-05
用途:
仕事中の通話に使用
有限会社 阿蘇品組 様 (建設業・工事業)

5〜7個ほど使いましたが一月くらいで音が聞こえなくなります。新しいのに交換します。
もう少し長く使いたいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする