JPC-1812-B-MD セミオープンパネル ナイキ 62471371

メイン画像

セミオープンパネル

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し45日以内出荷とは
内容量
1枚
材質
フレーム:アルミ押出成形品アルマイト仕上、表面:布張り、芯材:ファルカタ合板
マスタード
注文コード
62471371
品番
JPC-1812-B-MD
参考基準価格(税別)¥73,100販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

軽やかに空間を仕切ることができるパーティションです。フレームを基本としたパネルシステムで、採光を保ちながら、オープンで緩やかに仕切られたスペースをつくれます。連結は、工具なしで行える簡易施工タイプです。

トラスコ品番
556-6050
材質
フレーム:アルミ押出成形品アルマイト仕上、表面:布張り、芯材:ファルカタ合板
マスタード
高さ(mm)
1869
奥行(mm)
40
間口(mm)
1200
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする