メイン画像

昇降デスク リフティーナ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上 注文コード62471608 品番LTD127F-WMW
参考基準価格(税別)¥219,100 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は材質など32種類から選べます 他の種類を見る

670mmから1250mmまで、ボタンひとつでお好みの高さに上下昇降します。「1」「2」「3」の3つのボタンにお好みの高さを記憶させることができます。昇降時に障害物に当たった場合、瞬時にストップし、安全のため反対方向へ約2cm戻ります。

トラスコ品番561-5961 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上 高さ(mm)670〜1250 奥行(mm)675 間口(mm)1200 色(天板)天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト グリーン購入法適合 昇降範囲(mm)670〜1250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,300 / 税込 ¥15,730
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする