※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
ネット用フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62471720
品番
37570
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
陳列什器オプションパーツです。
50×50ピッチのネットに取付けて使用できます。
用途
商品の引掛け陳列、保管に。
仕様
●ネットピッチ(mm):50●フック寸法 径×長さ(mm):6×50●最大積載量(kg/本):3
トラスコ品番
121-4775
適合機種
50ピッチネット
材質
スチール製クロームメッキ
品名
ネット用フック 6Φ-50
奥行(mm)
50
間口(mm)
6
色(本体)
クロームメッキ
最大積載量(kg/個)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません