※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

37574 ネット用フック タテヤマアドバンス 62471756 37574 ネット用フック タテヤマアドバンス 62471756

ネット用フック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62471756 品番 37574
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

陳列什器オプションパーツです。
50×50ピッチのネットに取付けて使用できます。

用途商品の引掛け陳列、保管に。 仕様●ネットピッチ(mm):50●フック寸法 径×長さ(mm):6×250●最大積載量(kg/本):1.5 トラスコ品番121-3198 適合機種50ピッチネット 材質スチール製クロームメッキ 品名ネット用フック 6Φ-250 奥行(mm)250 間口(mm)6 色(本体)クロームメッキ 最大積載量(kg/個)1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする