適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタType-A/Type-C
ケーブル種類ストレート
適合用途充電/データ転送