AtoType-Cケーブル3.0A3m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62471816 品番 R30CAAC3A01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,080
販売価格(税別)
982

本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。
USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。
本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。

ケーブル長(m)3 ブラック ケーブル種類ストレート 適合用途充電/データ転送 コネクタType-A/Type-C 適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10
注意
※機器本体に対応した充電器をお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする