※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
KZエンド枠セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62471914
品番
S88888
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
陳列什器オプションパーツです。
両面什器のエンドに取り付けてこぼれ止めに使用でき、スリット付なので角バー、棚板、フックの取り付けも可能です。
仕様
ネットピッチ(mm):50
トラスコ品番
114-2674
セット内容
エンド枠・下金具×2・上金具
材質
スチール粉体塗装
高さ(mm)
1500
品名
KZエンド枠セット 750×1500
奥行(mm)
25
間口(mm)
750
色(本体)
ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません