メイン画像

マネージャー用デスク

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板:サンドオーク/本体:ブラック 色(天板)サンドオーク 注文コード62472168 品番MF1410KST-BSO
参考基準価格(税別)¥227,300 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はなど132種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。

付属品ケーブルトレー2個 トラスコ品番552-3971 天板:サンドオーク/本体:ブラック 高さ(mm)720 奥行(mm)1000 間口(mm)1400 色(天板)サンドオーク グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする