用途土木・建築現場への資材搬入に。
仕様●フォーククリアランス(mm)奥行:660●フォーククリアランス(mm)間口×奥行:810×660●吊り荷重(kg):1000●呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:1040×890×870●最内寸法(mm)間口×奥行×高さ:810×660×635●最大積載段数(段):4●網ピッチ(mm):75×75●脚部高さ(mm):100
トラスコ品番137-2621
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
タイプ吊り型・キャスターなし
最大積載荷重(kg)1000
最大使用荷重(kg)1000