吊れるメッシュカーゴ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番137-2622 注文コード62472228 品番TML-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

玉掛け用具メーカーが作った吊りパレットです。
折りたたんでコンパクトになります。
最大4段まで段積可能です。
吊り金具がプレートタイプでフックの掛け外しが容易です。
オプションでキャスターや専用蓋もございます。

用途土木・建築現場への資材搬入に。 仕様●フォーククリアランス(mm)間口×奥行:990×840●吊り荷重(kg):1000●呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:1220×1070×920●最内寸法(mm)間口×奥行×高さ:990×840×685●最大積載段数(段):4●網ピッチ(mm):75×75●脚部高さ(mm):100 トラスコ品番137-2622 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ タイプ吊り型・キャスターなし 最大積載荷重(kg)1000 最大使用荷重(kg)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする