※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
仕切フック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62473068
品番
069680-CH
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
商品の横倒れ防止のフックです。
角バー1セットと合わせて使う仕切フックです。
用途
陳列物の横倒れ防止用。
仕様
フック寸法 径×長さ(mm):5×200
トラスコ品番
201-7480
材質
スチール製クロームメッキ
高さ(mm)
200
品名
仕切フックA D200
奥行(mm)
200
間口(mm)
30
色(本体)
クロームメッキ
注意
※角バーセットと併せてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません